315.55 CHF/ Unitéhors TVA
341.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 152.79 mm |
Diamètre extérieur | 151.19 mm |
Diamètre du bride | 158 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 6F |
Poids | 4.7 kg |
F | 72 mm |
K | 13.5 mm |
M | 13.5 mm |
L | 45 mm |
A | 121 mm |