Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 60S-8M-036 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:14948627
Image 1
Ajouter à la liste

255.45 CHF/ Unitéhors TVA

276.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Matériau
Acier
Nombre des dents
60
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre extérieur
151.19 mm
Diamètre du cercle primitif
152.79 mm
Diamètre du bride
158 mm
Taper Lock
2517
Modèle
3F
Poids
3.8 kg
F
45 mm