947.40 CHF/ Unitéhors TVA
1'024.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-068 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-068 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 68 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre extérieur | 264.58 mm |
Diamètre du cercle primitif | 267.38 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 6 |
Poids | 20.4 kg |
F | 84 mm |
K | 9.5 mm |
M | 9.5 mm |
A | 224 mm |
L | 65 mm |