Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 60S-14M-037 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:805688
  • Fabricant:5412571188165
Image 1
Ajouter à la liste

695.95 CHF/ Unitéhors TVA

752.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
60
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
37 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
267.38 mm
Diamètre extérieur
264.58 mm
Largeur totale
51 mm
Taper Lock
3020
Modèle
7
Poids
10.2 kg
F
51 mm
A
224 mm
L
51 mm