Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 56S-14M-037 moyeu amovible 3020 ST

  • ERIKS:805661
  • Fabricant:5412571188158
Image 1
Ajouter à la liste

645.00 CHF/ Unitéhors TVA

697.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Matériau
Acier
Nombre des dents
56
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
37 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
249.55 mm
Diamètre extérieur
246.76 mm
Diamètre du bride
256 mm
Largeur totale
51 mm
Taper Lock
3020
Modèle
7F
Poids
9.2 kg
F
51 mm
A
207 mm
L
51 mm