Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 56S-14M-020 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:14901231
Image 1
Ajouter à la liste

524.15 CHF/ Unitéhors TVA

566.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
56
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
249.55 mm
Diamètre extérieur
246.76 mm
Diamètre du bride
256 mm
Largeur totale
69 mm
Taper Lock
3020
Modèle
9F
Poids
7.7 kg
F
33 mm
K
9 mm
M
9 mm
L
51 mm
A
207 mm