Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 50S-8M-062 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:14948635
Image 1
Ajouter à la liste

252.70 CHF/ Unitéhors TVA

273.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Matériau
Acier
Nombre des dents
50
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
62 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
127.32 mm
Diamètre extérieur
125.72 mm
Diamètre du bride
135 mm
Taper Lock
2517
Modèle
3F
Poids
3.25 kg
F
72 mm