Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 50S-8M-036 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:14948647
Image 1
Ajouter à la liste

206.05 CHF/ Unitéhors TVA

222.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Matériau
Acier
Nombre des dents
50
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
127.32 mm
Diamètre extérieur
125.72 mm
Diamètre du bride
135 mm
Taper Lock
2012
Modèle
3F
Poids
2.7 kg
F
45 mm