1'401.20 CHF/ Unitéhors TVA
1'514.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-125 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-125 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 50 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 125 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 222.82 mm |
Diamètre extérieur | 220.02 mm |
Diamètre du bride | 240 mm |
Largeur totale | 141 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 6F |
Poids | 16.8 kg |
F | 141 mm |
K | 38 mm |
M | 38 mm |
A | 180 mm |
L | 65 mm |