Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 48S-8M-062 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:804738
  • Fabricant:8054652105646
Image 1
Ajouter à la liste

241.90 CHF/ Unitéhors TVA

261.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-062
Matériau
Acier
Nombre des dents
48
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
62 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
122.23 mm
Diamètre extérieur
120.63 mm
Diamètre du bride
128 mm
Taper Lock
2517
Modèle
3F
Poids
2.9 kg
F
72 mm