Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 48S-8M-036 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:14948641
Image 1
Ajouter à la liste

197.20 CHF/ Unitéhors TVA

213.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
48
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre extérieur
120.63 mm
Diamètre du cercle primitif
122.23 mm
De
120.63 mm
Dp
122.23 mm
Df
135 mm
Diamètre du bride
128 mm
Taper Lock
2012
Modèle
3F
Poids
3.3 kg
F
45 mm
S
32 mm
R
13 mm