147.05 CHF/ Unitéhors TVA
158.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-021 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-021 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 21 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 122.23 mm |
Diamètre extérieur | 120.63 mm |
Diamètre du bride | 128 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 2F |
Poids | 1.6 kg |
F | 30 mm |
L | 32 mm |