Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 48S-8M-012 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:14948658
Image 1
Ajouter à la liste

137.20 CHF/ Unitéhors TVA

148.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
48
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
122.23 mm
Diamètre extérieur
120.63 mm
Diamètre du bride
128 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
2F
Poids
1.42 kg
F
20 mm
L
32 mm