Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 45S-8M-021 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:14948649
Image 1
Ajouter à la liste

134.40 CHF/ Unitéhors TVA

145.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Matériau
Acier
Nombre des dents
45
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
114.59 mm
Diamètre extérieur
112.99 mm
Diamètre du bride
120 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
2F
Poids
1.3 kg
F
30 mm
L
32 mm