366.95 CHF/ Unitéhors TVA
396.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-020 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 44 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre du cercle primitif | 196.08 mm |
Diamètre extérieur | 193.28 mm |
Diamètre du bride | 211 mm |
Largeur totale | 51 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 2F |
Poids | 5.6 kg |
F | 33 mm |
L | 51 mm |