Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-012 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-012 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 12 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 101.86 mm |
Diamètre extérieur | 100.26 mm |
Diamètre du bride | 106 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 2F |
Poids | 0.82 kg |
F | 20 mm |
L | 25 mm |