

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT PB |
Type | 14M-068 |
Série | Polychain® GT PB |
Type | 14M-068 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 68 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Alésage maximum | 125 mm |
Diamètre du cercle primitif | 178.25 mm |
Diamètre extérieur | 175.45 mm |
Diamètre du bride | 188 mm |
Largeur totale | 104 mm |
Modèle | 1F |
Poids | 15.4 kg |
F | 84 mm |
L | 104 mm |