Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 40S-14M-037 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:14979042
Image 1
Ajouter à la liste

433.30 CHF/ Unitéhors TVA

468.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Matériau
Acier
Nombre des dents
40
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
37 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
178.25 mm
Diamètre extérieur
175.45 mm
Diamètre du bride
188 mm
Largeur totale
51 mm
Taper Lock
2517
Modèle
5F
Poids
6 kg
F
51 mm
L
45 mm
A
135 mm