Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 40S-14M-020 moyeu amovible 2517 GG

  • ERIKS:784664
  • Fabricant:5412571188479
Image 1
Ajouter à la liste

316.50 CHF/ Unitéhors TVA

342.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
40
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre du cercle primitif
178.25 mm
Diamètre extérieur
175.45 mm
Diamètre du bride
188 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
2517
Modèle
2F
Poids
4.7 kg
F
33 mm
L
45 mm