Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 38S-8M-012 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:803553
  • Fabricant:5412571186376
Image 1
Ajouter à la liste

99.55 CHF/ Unitéhors TVA

107.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
38
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
96.77 mm
Diamètre extérieur
95.17 mm
Diamètre du bride
102 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1610
Modèle
2F
Poids
0.7 kg
F
20 mm
L
25 mm