

984.40 CHF/ Unitéhors TVA
1'064.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT PB |
Type | 14M-090 |
Série | Polychain® GT PB |
Type | 14M-090 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 38 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 90 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Alésage maximum | 115 mm |
Diamètre du cercle primitif | 169.34 mm |
Diamètre extérieur | 166.5 mm |
Diamètre du bride | 183 mm |
Largeur totale | 136 mm |
Modèle | 1F |
Poids | 17.5 kg |
F | 106 mm |
L | 136 mm |