Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-020 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 38 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 169.34 mm |
Diamètre extérieur | 166.54 mm |
Diamètre du bride | 183 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 2F |
Poids | 4 kg |
F | 33 mm |
L | 45 mm |