138.05 CHF/ Unitéhors TVA
149.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 36 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 91.67 mm |
Diamètre extérieur | 90.07 mm |
Diamètre du bride | 97 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 3F |
Poids | 1.15 kg |
F | 45 mm |