383.15 CHF/ Unitéhors TVA
414.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-037 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-037 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 37 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 160.43 mm |
Diamètre extérieur | 157.63 mm |
Diamètre du bride | 168 mm |
Largeur totale | 51 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 5F |
Poids | 4.3 kg |
F | 51 mm |
A | 117 mm |
L | 45 mm |