Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 34S-8M-021 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:803936
  • Fabricant:5412571186529
Image 1
Ajouter à la liste

93.20 CHF/ Unitéhors TVA

100.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Matériau
Acier
Nombre des dents
34
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
86.58 mm
Diamètre extérieur
84.98 mm
Diamètre du bride
91 mm
Largeur totale
30 mm
Taper Lock
1610
Modèle
3F
Poids
0.61 kg
F
30 mm
L
25 mm