352.75 CHF/ Unitéhors TVA
381.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-037 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-037 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 34 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 37 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 151.52 mm |
Diamètre extérieur | 148.72 mm |
Diamètre du bride | 160 mm |
Largeur totale | 51 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 6F |
Poids | 3.8 kg |
F | 51 mm |
A | 109 mm |
L | 45 mm |