Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 32S-8M-012 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:14948656
Image 1
Ajouter à la liste

77.95 CHF/ Unitéhors TVA

84.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
32
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre extérieur
79.89 mm
Diamètre du cercle primitif
81.49 mm
Diamètre du bride
87 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1610
Modèle
2F
Poids
0.37 kg
F
20 mm
L
25 mm