Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 32S-14M-037 moyeu amovible 2517 ST

  • ERIKS:14948631
Image 1
Ajouter à la liste

342.60 CHF/ Unitéhors TVA

370.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Matériau
Acier
Nombre des dents
32
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
37 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
60 mm
Diamètre extérieur
139.8 mm
Diamètre du cercle primitif
142.6 mm
Diamètre du bride
154 mm
Largeur totale
51 mm
Taper Lock
2517
Modèle
6F
Poids
3 kg
F
51 mm
A
100 mm
L
45 mm