241.90 CHF/ Unitéhors TVA
261.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-020 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 50 mm |
Diamètre du cercle primitif | 142.6 mm |
Diamètre extérieur | 139.8 mm |
Diamètre du bride | 154 mm |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 3F |
Poids | 3.2 kg |
F | 33 mm |