

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT PB |
Type | 8M-062 |
Série | Polychain® GT PB |
Type | 8M-062 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 76.39 mm |
Diamètre extérieur | 74.79 mm |
Diamètre du bride | 82.5 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Modèle | 1F |
Poids | 2.4 kg |
F | 72 mm |
L | 84 mm |