Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 30S-8M-021 moyeu amovible 1210 ST

  • ERIKS:14948659
Image 1
Ajouter à la liste

85.15 CHF/ Unitéhors TVA

92.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Matériau
Acier
Nombre des dents
30
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
21 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
Diamètre du cercle primitif
76.39 mm
Diamètre extérieur
74.79 mm
Diamètre du bride
82.5 mm
Largeur totale
30 mm
Taper Lock
1210
Modèle
3F
Poids
0.56 kg
F
30 mm
L
25 mm