71.85 CHF/ Unitéhors TVA
77.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-012 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-012 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 12 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 32 mm |
Diamètre du cercle primitif | 76.39 mm |
Diamètre extérieur | 74.79 mm |
Diamètre du bride | 82.5 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Taper Lock | 1210 |
Modèle | 2F |
Poids | 0.41 kg |
F | 20 mm |
L | 25 mm |