337.75 CHF/ Unitéhors TVA
365.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-037 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-037 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 37 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 60 mm |
Diamètre du cercle primitif | 133.69 mm |
Diamètre extérieur | 130.89 mm |
Diamètre du bride | 138 mm |
Largeur totale | 51 mm |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 6F |
Poids | 2.5 kg |
F | 51 mm |
A | 98 mm |
L | 45 mm |