Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 28S-8M-012 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:803480
  • Fabricant:5412571186321
Image 1
Ajouter à la liste

67.35 CHF/ Unitéhors TVA

72.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-012
Matériau
Acier
Nombre des dents
28
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
12 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
71.3 mm
Diamètre extérieur
69.7 mm
Diamètre du bride
75 mm
Largeur totale
22 mm
Taper Lock
1108
Modèle
2F
Poids
0.37 kg
F
20 mm
L
22 mm