Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 28S-14M-037 moyeu amovible 2012 ST

  • ERIKS:14948637
Image 1
Ajouter à la liste

332.65 CHF/ Unitéhors TVA

359.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Matériau
Acier
Nombre des dents
28
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
37 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre extérieur
121.98 mm
Diamètre du cercle primitif
124.78 mm
Diamètre du bride
128 mm
Largeur totale
51 mm
Taper Lock
2012
Modèle
5F
Poids
2.2 kg
F
51 mm
A
88 mm
L
32 mm