

111.45 CHF/ Unitéhors TVA
120.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT PB |
Type | 8M-036 |
Série | Polychain® GT PB |
Type | 8M-036 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 36 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Alésage maximum | 32 mm |
Diamètre du cercle primitif | 63.66 mm |
Diamètre extérieur | 62.06 mm |
Diamètre du bride | 70 mm |
Largeur totale | 55 mm |
Modèle | 1F |
Poids | 1.04 kg |
F | 45 mm |
L | 55 mm |