

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT PB |
Type | 8M-021 |
Série | Polychain® GT PB |
Type | 8M-021 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 21 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Alésage maximum | 28 mm |
Diamètre du cercle primitif | 56.02 mm |
Diamètre extérieur | 54.42 mm |
Diamètre du bride | 60 mm |
Largeur totale | 42 mm |
Modèle | 1F |
Poids | 0.56 kg |
F | 30 mm |
L | 42 mm |