Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 192S-14M-090 moyeu amovible 5040 GG

  • ERIKS:14901223
Image 1
Ajouter à la liste

6'214.90 CHF/ Unitéhors TVA

6'718.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
192
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
90 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
130 mm
Diamètre du cercle primitif
855.61 mm
Diamètre extérieur
852.82 mm
Largeur totale
106 mm
Taper Lock
5040
Modèle
8
Poids
108.5 kg
F
106 mm
K
2 mm
M
2 mm
A
812 mm
L
102 mm