Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 192S-14M-037 moyeu amovible 4030 GG

  • ERIKS:14979050
Image 1
Ajouter à la liste

2'982.45 CHF/ Unitéhors TVA

3'224.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
192
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
37 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
115 mm
Diamètre extérieur
852.82 mm
Diamètre du cercle primitif
855.61 mm
Largeur totale
101 mm
Taper Lock
4030
Modèle
10
Poids
60 kg
F
51 mm
K
12.5 mm
M
12.5 mm
L
76 mm
A
812 mm