1'164.40 CHF/ Unitéhors TVA
1'258.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 168 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre extérieur | 426.21 mm |
Diamètre du cercle primitif | 427.81 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 8 |
Poids | 26.8 kg |
F | 72 mm |
K | 3.5 mm |
M | 3.5 mm |
A | 396 mm |
L | 65 mm |