Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 168S-8M-036 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:14979045
Image 1
Ajouter à la liste

1'012.30 CHF/ Unitéhors TVA

1'094.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
168
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
427.81 mm
Diamètre extérieur
426.21 mm
Largeur totale
85 mm
Taper Lock
3525
Modèle
10
Poids
21.5 kg
F
45 mm
K
10 mm
M
10 mm
A
396 mm
L
65 mm