Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 168S-14M-125 moyeu amovible 5040 GG

  • ERIKS:14901239
Image 1
Ajouter à la liste

5'341.60 CHF/ Unitéhors TVA

5'774.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
168
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
125 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
130 mm
Diamètre extérieur
745.87 mm
Diamètre du cercle primitif
748.66 mm
Largeur totale
141 mm
Taper Lock
5040
Modèle
8
Poids
101 kg
F
141 mm
K
19.5 mm
M
19.5 mm
L
102 mm
A
706 mm