3'441.55 CHF/ Unitéhors TVA
3'720.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-068 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-068 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 168 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 68 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre extérieur | 745.87 mm |
Diamètre du cercle primitif | 748.66 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 8 |
Poids | 71 kg |
F | 84 mm |
K | 9.5 mm |
M | 9.5 mm |
L | 65 mm |
A | 706 mm |