Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 168S-14M-037 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:14901232
Image 1
Ajouter à la liste

2'361.95 CHF/ Unitéhors TVA

2'553.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
168
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
37 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre extérieur
745.87 mm
Diamètre du cercle primitif
748.66 mm
Largeur totale
79 mm
Taper Lock
3525
Modèle
10
Poids
51.5 kg
F
51 mm
K
7 mm
M
7 mm
A
706 mm
L
65 mm