1'021.45 CHF/ Unitéhors TVA
1'104.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-062 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 140 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 62 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 100 mm |
Diamètre du cercle primitif | 356.51 mm |
Diamètre extérieur | 354.91 mm |
Largeur totale | 72 mm |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 7 |
Poids | 22.7 kg |
F | 72 mm |
K | 3.5 mm |
M | 3.5 mm |
L | 65 mm |
A | 324 mm |