788.60 CHF/ Unitéhors TVA
852.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.03.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 8M-036 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 140 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 36 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre extérieur | 354.91 mm |
Diamètre du cercle primitif | 356.51 mm |
Largeur totale | 57 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 10 |
Poids | 12.7 kg |
F | 45 mm |
K | 3 mm |
M | 3 mm |
L | 51 mm |
A | 324 mm |