Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 140S-14M-037 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:1026999
  • Fabricant:5412571188769
Image 1
Ajouter à la liste

2'176.70 CHF/ Unitéhors TVA

2'353.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
140
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
37 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
623.89 mm
Diamètre extérieur
621.09 mm
Largeur totale
49 mm
Taper Lock
3525
Modèle
10
Poids
41 kg
F
51 mm
K
7 mm
M
7 mm
A
581 mm
L
65 mm