1'914.65 CHF/ Unitéhors TVA
2'069.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-020 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-020 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 140 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 75 mm |
Diamètre extérieur | 621.09 mm |
Diamètre du cercle primitif | 623.89 mm |
Largeur totale | 69 mm |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 10 |
Poids | 22.9 kg |
F | 33 mm |
K | 9 mm |
M | 9 mm |
A | 581 mm |
L | 51 mm |