Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 112S-8M-036 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:14979043
Image 1
Ajouter à la liste

555.50 CHF/ Unitéhors TVA

600.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Diamètre extérieur
283.61 mm
Largeur totale
57 mm
Taper Lock
3020
Modèle
9
Poids
10.4 kg
F
45 mm
K
3 mm
M
3 mm
L
51 mm
A
253 mm