3'008.85 CHF/ Unitéhors TVA
3'252.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-090 |
Série | Polychain® GT TB |
Type | 14M-090 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 112 |
Pas | 14 mm |
Largeur de la courroie | 90 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 125 mm |
Diamètre du cercle primitif | 499.11 mm |
Diamètre extérieur | 496.31 mm |
Largeur totale | 106 mm |
Taper Lock | 4535 |
Modèle | 8 |
Poids | 46 kg |
F | 106 mm |
K | 8 mm |
M | 8 mm |
L | 90 mm |
A | 456 mm |